Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21310 E

  • ERIKS:23755380
  • Fabrikant:7316577612526
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen om zware belastingen in beide richtingen op te nemen met zelfinstellend vermogen. Het beschikt over een cilindrische boring en een kooi van plaatstaal voor gebruik in veeleisende toepassingen. Het lager is voorzien van mogelijkheden voor nasmering om de onderhoudsintervallen te verlengen. De configuratie zorgt voor een wrijvingsarme werking en verhoogde slijtvastheid.

Kenmerken
  • De hersmeerfunctie verlengt de levensduur door de onderhoudsintervallen te verkorten
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert voor uitlijning van de as en doorbuigingen, wat de betrouwbaarheid verbetert
  • Het hoge draagvermogen maakt gebruik mogelijk in veeleisende zware toepassingen
  • Het ontwerp met lage wrijving minimaliseert de temperatuursstijging en zorgt voor operationele stabiliteit
  • Plaatwerkkooi biedt structurele integriteit onder dynamische omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in industriële machines
  • Ideaal voor transportsystemen en verwerkingsapparatuur voor zware lasten
  • Compatibel met roterende assen in de mijnbouw en materiaalbehandeling
Opslaan in lijst

€ 119,70/ stukexcl. btw

€ 144,84incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
213
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
27 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
166 kN
Dynamisch draaggetal
159 kN
Grenstoerental
7500 tr/min
Referentietoerental
5600 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
18.6 kN
Gewicht
1.29 kg
Gewicht
2.84 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21310-E1-XL

  • Eriks:11660327
  • Manufacturer:219402400000

€ 136,27/ stukexcl. btw

€ 164,89incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026