€ 104,13/ stukexcl. btw
€ 126,00incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 213 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 25 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 127 kN |
Dynamisch draaggetal | 129 kN |
Grenstoerental | 8500 tr/min |
Referentietoerental | 6300 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 14 kN |
Gewicht | 0.969 kg |
Gewicht | 2.14 lb |
€ 118,84/ stukexcl. btw
€ 143,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026