€ 115,17/ stukexcl. btw
€ 139,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 213 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 23 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 108 kN |
Dynamisch draaggetal | 107 kN |
Grenstoerental | 9500 tr/min |
Referentietoerental | 7000 tr/min |
Gewicht | 0.748 kg |
Gewicht | 1.65 lb |
€ 108,59/ stukexcl. btw
€ 131,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026