Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21308 EW

  • ERIKS:24001989
  • Fabrikant:7316571904917
Image 1
Overzicht

Dit tonlager kan zware belastingen in beide richtingen opvangen en compenseert asuitlijnfouten efficiënt. De stalen kooi en CN radiale interne speling ondersteunen hoge belastingscapaciteiten en een betrouwbare werking. Het lager zorgt voor lage wrijving en vermindert zo de warmteontwikkeling tijdens gebruik. Ontworpen voor modulaire integratie met behuizingen, bussen en moeren in veeleisende toepassingen.

Kenmerken
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende bedrijfsomstandigheden en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • Zelfinstellend vermogen compenseert asuitlijning en minimaliseert onderhoudsinterventies
  • Het ontwerp met lage wrijving verlengt de levensduur en verhoogt de operationele betrouwbaarheid bij aanhoudende belasting
  • Constructie met een kooi van plaatmetaal zorgt voor stabiele rollergeleiding en verbetert de duurzaamheid van het systeem
  • Zonder afdichting zijn maatwerk smeeroplossingen mogelijk in modulaire systeeminstallaties
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen voor flexibele systeembouw
  • Ideaal voor industriële transportbanden die betrouwbare werking bij uitlijningafwijkingen vereisen
  • Compatibel met zware mengapparatuur in de mijnbouw en mineraalverwerking
Opslaan in lijst

€ 115,17/ stukexcl. btw

€ 139,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
213
Type
Spherical Roller Bearing