Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21308 E/C3

  • ERIKS:23755374
  • Fabrikant:7316571909714
Image 1
Overzicht

Dit tonlager heeft een cilindrische boring en een stalen kooi die zware belastingen in beide richtingen ondersteunt. De zelfinstellende eigenschap compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen met minimale toename van wrijving. Het ontwerp maakt nasmering mogelijk, waardoor de levensduur wordt verlengd en optimale bedrijfsomstandigheden worden behouden. Het lager is geschikt voor modulaire montage met accessoires zoals behuizingen, bussen en moeren.

Kenmerken
  • Zelfrichtend ontwerp compenseert uitlijningafwijkingen om vroegtijdige slijtage te verminderen
  • De mogelijkheid tot nasmering maakt een langere levensduur en minder onderhoudsstilstand mogelijk
  • Ondersteunt hoge radiale en axiale belastingen om de systeemdraagcapaciteit te vergroten
  • Plaatwerkkooi biedt duurzaamheid en zorgt voor nauwkeurige rolgeleiding
  • Lage wrijving vermindert de temperatuurstijging
  • behoud van prestaties onder veeleisende omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in zware machineopstellingen
  • Ideaal voor asopstellingen die uitlijningscompensatie vereisen
  • Compatibel met systemen die een hoog draagvermogen en lange onderhoudsintervallen vereisen
Opslaan in lijst

€ 97,97/ stukexcl. btw

€ 118,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
213
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
108 kN
Dynamisch draaggetal
107 kN
Grenstoerental
9500 tr/min
Referentietoerental
7000 tr/min
Gewicht
0.738 kg
Gewicht
1.63 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21308-E1-XL-C3

  • Eriks:12625192
  • Manufacturer:021942463-0030

€ 108,59/ stukexcl. btw

€ 131,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026