€ 296,63/ stukexcl. btw
€ 358,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 41.3 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 95.6 kN |
Statisch draaggetal | 88 kN |
Referentietoerental | 5300 tr/min |
Grenstoerental | 4500 tr/min |
Gewicht | 1.804 kg |
Met afdichting | Ja |