Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3214 A-2Z/MT33

  • ERIKS:23756877
  • Fabrikant:7316571496108
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit tweerijig hoekcontactkogellager is uitgevoerd met een rug-aan-rug opstelling voor verbeterde axiale belastingondersteuning. De geïntegreerde afdichting verlengt de levensduur en maakt hoge snelheden en zowel radiale als axiale belastingen mogelijk. Het is geschikt voor toepassingen waar de axiale ruimte beperkt is en een stijve lageropstelling vereist is. Het afgeschermde contactloze ontwerp vermindert onderhoud en het risico op verontreiniging.

Kenmerken
  • Het rug-aan-rug dubbelrijig ontwerp ondersteunt hoge axiale krachten in beide richtingen voor verhoogde betrouwbaarheid.
  • Afdekkingen aan beide zijden bieden volledige bescherming, waardoor het binnendringen van verontreinigingen wordt verminderd en de levensduur van het lager wordt verlengd.
  • Een boring van 70 mm en een buitendiameter van 125 mm maken montage mogelijk in compacte opstellingen met beperkte axiale ruimte
  • De hoge grenssnelheid van 4500 t/min zorgt voor geschiktheid voor veeleisende roterende machines en vermindert het risico op uitval.
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor werktuigspindels die een nauwkeurige axiale en radiale belastingverwerking vereisen
  • Compatibel met industriële tandwielkasten die compactheid en hoge stijfheid vereisen
  • Gebruikt met pompen en compressoren die werken bij verhoogde snelheden en belastingen
Opslaan in lijst

€ 271,57/ stukexcl. btw

€ 328,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
39.7 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Referentietoerental
5600 tr/min
Grenstoerental
4500 tr/min
Gewicht
1.67 kg
Met afdichting
Ja