Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3213 A-2RS1/C3MT33

  • ERIKS:23756873
  • Fabrikant:7316571510712
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit tweerijig hoekcontactkogellager is voorzien van geïntegreerde afdichtingen voor een langere levensduur. Het lager ondersteunt hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen met een contacthoek van 30°. De rug-aan-rug opstelling zorgt voor verhoogde stijfheid en een beperkte axiale inbouwruimte. De stalen kooi waarborgt de componentstabiliteit onder veeleisende bedrijfsomstandigheden.

Kenmerken
  • Het dubbelrijige ontwerp ondersteunt gecombineerde zware radiale en axiale belastingen om de frequentie van lagervervanging te verminderen.
  • Integrale contactafdichtingen beschermen tegen verontreiniging om de operationele levensduur in zware omgevingen te verlengen
  • Plaatwerkkooi handhaaft een stabiele kogelaftand voor verbeterde loopnauwkeurigheid
  • De rug-aan-rug contactopstelling verhoogt de systeemstijfheid voor nauwkeurige asgeleiding
  • Verminderde axiale ruimtevereisten maken compacte machineontwerpen mogelijk voor installaties met beperkte ruimte
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met zware assen die zowel radiale als axiale belastingondersteuning nodig hebben
  • Ideaal voor compacte tandwielkasten die een hoge lagerstijfheid vereisen
  • Compatibel met industriële pompen die aan verontreinigingen worden blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 268,07/ stukexcl. btw

€ 324,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
38.1 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
80.6 kN
Statisch draaggetal
73.5 kN
Grenstoerental
3600 tr/min
Gewicht
1.58 kg
Met afdichting
Ja