€ 201,55/ stukexcl. btw
€ 243,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 36.5 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Staal |
Referentietoerental | 5600 tr/min |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
Gewicht | 1.279 kg |
Met afdichting | Ja |
€ 207,60/ stukexcl. btw
€ 251,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026