Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3211 A-2Z/MT33

  • ERIKS:23756863
  • Fabrikant:7316571496078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit tweerijig hoekcontactkogellager is aan beide zijden voorzien van een afdekking voor extra bescherming. De rug-aan-rug opstelling maakt het mogelijk om hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen. Dankzij het compacte ontwerp is er minder axiale ruimte nodig dan bij gepaarde enkelrijige lagers. Het lager is geschikt voor stijve lageropstellingen bij hoge snelheden in veeleisende toepassingen.

Kenmerken
  • De rug-aan-rug opstelling maakt het mogelijk hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen op te nemen.
  • Geïntegreerde afschermingen aan beide zijden helpen de levensduur van lagers in zware omgevingen te verlengen
  • Het dubbelrijige ontwerp biedt hoge stijfheid voor veeleisende machineopstellingen
  • Compacte breedte vermindert de benodigde axiale inbouwruimte in assemblages
  • Hoge grenssnelheid maakt betrouwbare prestaties mogelijk in snel draaiende roterende apparatuur
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële tandwielkasten die hoge radiale en axiale belastingondersteuning vereisen
  • Ideaal voor elektromotoren in geautomatiseerde productielijnen
  • Compatibel met precisiepompen die bij verhoogde rotatiesnelheden werken
Opslaan in lijst

€ 162,59/ stukexcl. btw

€ 196,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
33.3 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Referentietoerental
6300 tr/min
Grenstoerental
6300 tr/min
Gewicht
0.942 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 165,32/ stukexcl. btw

€ 200,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026