€ 152,79/ stukexcl. btw
€ 184,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 33.3 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 60 kN |
Statisch draaggetal | 47.5 kN |
Referentietoerental | 7000 tr/min |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Gewicht | 0.942 kg |
Met afdichting | Ja |
€ 165,32/ stukexcl. btw
€ 200,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026