Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3211 A-2RS1/MT33

  • ERIKS:23756861
  • Fabrikant:7316571510699
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit tweerijige hoekcontactkogellager is geschikt voor hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen. Met een contacthoek van 30° en een breedte van 33,3 mm maakt het een compact ontwerp mogelijk dat minder axiale ruimte vereist. De geïntegreerde plaatstalen kooi en afdichtingen aan beide zijden ondersteunen hoge snelheden en verlengen de levensduur. De rug-aan-rug opstelling zorgt voor een stijve lagerprestatie in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Het dubbelrijige ontwerp ondersteunt hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen voor veeleisende toepassingen.
  • Afdichtingen aan beide zijden houden verontreinigingen buiten en verlengen de operationele levensduur onder zware omstandigheden
  • De rug-aan-rug opstelling zorgt voor een stijve bevestiging voor verbeterde asstabiliteit en betrouwbaarheid
  • Plaatmetalen kooi maakt hoge snelheden mogelijk en vermindert onderhoudsstilstand en kosten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële pompen die compacte lageropstellingen vereisen
  • Ideaal voor elektromotoren waarbij een hoge axiale en radiale belastingscapaciteit vereist is
  • Compatibel met tandwielkasten in geautomatiseerde productielijnen voor verhoogde stijfheid
Opslaan in lijst

€ 195,35/ stukexcl. btw

€ 236,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
33.3 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Grenstoerental
4500 tr/min
Gewicht
0.942 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 172,01/ stukexcl. btw

€ 208,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026