€ 160,17/ stukexcl. btw
€ 193,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 30.2 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Staal |
Referentietoerental | 8000 tr/min |
Grenstoerental | 7000 tr/min |
Gewicht | 0.68 kg |
Met afdichting | Ja |
€ 131,98/ stukexcl. btw
€ 159,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026