Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3210 A-2RS1/MT33

  • ERIKS:24002222
  • Fabrikant:7316571821825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit tweerijige hoekcontactkogellager combineert twee rijen rollende elementen in een compact ontwerp. Het ondersteunt hoge axiale en radiale belastingen in beide richtingen en kan kantelmomenten opvangen. Integrale afdichting vermindert verontreiniging en verlengt de levensduur. Het lager is geschikt voor hoogtoerige toepassingen en vereist minder axiale ruimte dan equivalente gepaarde lagers.

Kenmerken
  • Het dubbelrijige ontwerp ondersteunt gecombineerde axiale en radiale belastingen in beide richtingen voor verhoogde veelzijdigheid.
  • Integrale afdichtingen voorkomen het binnendringen van verontreinigingen en verlengen de levensduur van lagers in veeleisende omgevingen
  • Het plaatmetalen kooi zorgt voor nauwkeurige geleiding van de kogels en vermindert wrijving voor betrouwbare prestaties.
  • Hoge grenssnelheid maakt gebruik mogelijk in toepassingen met verhoogde rotatie-eisen
  • Verminderde axiale ruimte ten opzichte van gepaarde enkelrijige lagers maakt een compact machineontwerp mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met werktuigspindels voor nauwkeurige belastingbeheer
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten die een compacte dubbelrijige configuratie vereisen
  • Compatibel met pompen die zowel hoge radiale als axiale krachten verwerken
Opslaan in lijst

€ 161,24/ stukexcl. btw

€ 195,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Grenstoerental
4800 tr/min
Gewicht
0.687 kg
Met afdichting
Ja