Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3210 A-2RS1

  • ERIKS:13529578
  • Fabrikant:7316573931188
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit tweerijig hoekcontactkogellager is uitgevoerd met een rug-aan-rug opstelling voor hoge axiale belasting en beperkte axiale inbouwruimte. Integrale afdichting aan beide zijden verlengt de levensduur door verontreiniging te voorkomen. Met een contacthoek van 30° kan het hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen opnemen. De kooi van plaatstaal zorgt voor stabiliteit bij hoge toerentallen.

Kenmerken
  • Het dubbelrijige ontwerp ondersteunt hoge axiale en radiale belastingen in beide richtingen voor veeleisende toepassingen
  • De rug-aan-rug-opstelling vermindert de benodigde axiale ruimte, waardoor compactere assemblages mogelijk zijn.
  • Integrale afdichting aan beide zijden beschermt tegen verontreinigingen en verlengt de operationele levensduur
  • Een contacthoek van 30 graden maakt een verbeterde opname van kantelmomenten in machineopstellingen mogelijk.
  • Plaatmetalen kooi behoudt lagerstabiliteit bij verhoogde omwentelingssnelheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met precisie tandwielkasten die compacte hoogbelastbare lageropstellingen vereisen
  • Ideaal voor pompasen die aan gecombineerde radiale en axiale krachten worden blootgesteld
  • Compatibel met elektromotoren die een verhoogde stijfheid en levensduur vereisen
Opslaan in lijst

€ 139,82/ stukexcl. btw

€ 169,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Grenstoerental
4800 tr/min
Gewicht
0.68 kg
Met afdichting
Ja