€ 130,04/ stukexcl. btw
€ 157,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 30.2 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 51 kN |
Statisch draaggetal | 39 kN |
Referentietoerental | 7500 tr/min |
Grenstoerental | 7500 tr/min |
Gewicht | 0.65 kg |
Met afdichting | Ja |