Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3208 A-2Z/C3MT33

  • ERIKS:23756839
  • Fabrikant:7316571821542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit tweerijig hoekcontactkogellager is uitgevoerd met een rug-aan-rug opstelling voor optimale axiale belastingondersteuning. De geïntegreerde afdichtingen aan beide zijden verlengen de levensduur door verontreiniging te voorkomen. Met een boring van 40 mm en een buitendiameter van 80 mm is het ontworpen voor beperkte axiale inbouwruimte. De contacthoek van 30° en de C3-axiale speling maken hoge snelheden en betrouwbare belastingsoverdracht mogelijk.

Kenmerken
  • De rug-aan-rug opstelling ondersteunt hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen
  • Integrale afschermingen verminderen het binnendringen van verontreinigingen en verlengen zo de operationele levensduur
  • Een contacthoek van 30 graden verbetert de krachtoverdracht en verhoogt de stijfheid voor veeleisende omstandigheden.
  • C3 axiale interne speling maakt een betrouwbare werking mogelijk bij verhoogde snelheden en belastingen
  • Compacte breedte minimalise de axiale inbouwruimte in beperkte assemblages
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met spindels van werktuigmachines die hoge stijfheid en draagvermogen vereisen
  • Ideaal voor pompapparatuur die werkt bij verhoogde snelheden en drukken
  • Compatibel met industriële tandwielkasten waar compactheid en duurzaamheid cruciaal zijn
Opslaan in lijst

€ 105,42/ stukexcl. btw

€ 127,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
47.5 kN
Statisch draaggetal
34 kN
Referentietoerental
9000 tr/min
Grenstoerental
8000 tr/min
Gewicht
0.601 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 108,24/ stukexcl. btw

€ 130,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026