€ 83,31/ stukexcl. btw
€ 100,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 27 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Staal |
Referentietoerental | 9000 tr/min |
Grenstoerental | 9000 tr/min |
Gewicht | 0.456 kg |
Met afdichting | Ja |
€ 85,27/ stukexcl. btw
€ 103,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026