Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3207 A-2RS1/MT33

  • ERIKS:24002214
  • Fabrikant:7316571821320
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit tweerijige hoekcontactkogellager heeft een rug-aan-rug opstelling die minder axiale ruimte vereist. Het is geschikt voor hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen en voor kantelmomenten. Integrale afdichting verlengt de levensduur en maakt gebruik bij relatief hoge snelheden mogelijk. Het lager is ontworpen voor toepassingen die een stijve opstelling en efficiënt ruimtegebruik vereisen.

Kenmerken
  • Het dubbelrijige ontwerp ondersteunt hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen
  • Integrale afdichting vermindert verontreiniging en verlengt de levensduur in zware omgevingen
  • De rug-aan-rug opstelling verhoogt de stijfheid voor optimale prestaties in compacte ruimtes
  • Plaatmetalen kooi zorgt voor betrouwbare werking bij snelheden tot 6300 omw/min
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met werktuigmachine-spindels die een hoge belasting en stijfheid vereisen
  • Ideaal voor pompen en compressoren met beperkte axiale inbouwruimte
  • Compatibel met industriële tandwielkasten die robuuste lageropstellingen vereisen
Opslaan in lijst

€ 87,35/ stukexcl. btw

€ 105,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
27 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Grenstoerental
6300 tr/min
Gewicht
0.455 kg
Met afdichting
Ja