Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3207 A-2RS1

  • ERIKS:23756826
  • Fabrikant:7316573931034
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit tweerijig hoekcontactkogellager heeft een rug-aan-rug opstelling en geïntegreerde afdichting. Het ontwerp ondersteunt hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen, vangt kantelmomenten op en vereist minder axiale ruimte dan enkelrijige paren. Het lager is geschikt voor hoge snelheden en beschikt over een robuuste kooi van plaatstaal voor duurzaamheid.

Kenmerken
  • Het dubbelrijige ontwerp ondersteunt gecombineerde radiale en axiale belastingen en vermindert de systeemcomplexiteit.
  • Integrale contactafdichtingen aan beide zijden beschermen tegen verontreiniging en verlengen de levensduur
  • De rug-aan-rug opstelling verhoogt de stijfheid en zorgt voor een stabiele aspositionering tijdens bedrijf.
  • Compacte breedte van 27 mm maakt installatie in ruimtebeperkte assemblages mogelijk
  • Hoge begrenzingssnelheid maakt gebruik mogelijk in veeleisende snel roterende toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële elektromotoren die compacte lagerunits vereisen
  • Ideaal voor werktuigspilassen die hoge stijfheid en draagvermogen vereisen
  • Compatibel met pompen en compressoren die op hoge snelheden werken
Opslaan in lijst

€ 94,02/ stukexcl. btw

€ 113,76incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
27 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
40 kN
Statisch draaggetal
28 kN
Grenstoerental
6300 tr/min
Gewicht
0.455 kg
Met afdichting
Ja