Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3206 A-2Z/MT33

  • ERIKS:24002211
  • Fabrikant:7316571484082
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit tweerijig hoekcontactkogellager heeft een rug-aan-rug opstelling, waardoor efficiënte axiale en radiale belasting in beide richtingen mogelijk is. De geïntegreerde afdichtingen bieden bescherming en verlengen de levensduur, terwijl het compacte ontwerp de axiale inbouwruimte vermindert. Het lager is geschikt voor hoge snelheden en is voorzien van een kooi van plaatstaal voor extra duurzaamheid.

Kenmerken
  • De rug-aan-rug opstelling maakt het mogelijk grote axiale krachten in beide richtingen te ondersteunen
  • De compacte breedte van 23,8 mm minimaliseert de axiale inbouwruimte voor ontwerpflexibiliteit.
  • Plaatmetalen kooi biedt sterkte voor hoge snelheden en veeleisende bedrijfsomstandigheden
  • Afdichtingen aan beide zijden beschermen de interne componenten en verlengen de levensduur van het lager
  • Een contacthoek van 30 graden verbetert het kantelmomentvermogen en de systeemstijfheid
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij machines die gelijktijdige axiale en radiale belastingondersteuning vereisen
  • Ideaal voor apparatuur die hoge rotatiesnelheidsprestaties vereist
  • Compatibel met compacte assemblages waarbij beperkte axiale ruimte cruciaal is
Opslaan in lijst

€ 67,33/ stukexcl. btw

€ 81,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
23.8 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Referentietoerental
10000 tr/min
Grenstoerental
10000 tr/min
Gewicht
0.297 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 78,45/ stukexcl. btw

€ 94,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026