Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3206 A-2Z

  • ERIKS:12121230
  • Fabrikant:7316573930990
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit tweerijig hoekcontactkogellager is aan beide zijden voorzien van een afdekking en heeft een rug-aan-rug opstelling. Het is geschikt voor hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen en vereist minder axiale ruimte. De contactloze afdichting draagt bij aan een langere levensduur en ondersteunt een hoge omloopsnelheid. Het robuuste ontwerp is geschikt voor stijve lageropstellingen in veeleisende industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Afschermingen aan beide zijden verminderen het risico op verontreiniging en verlengen de levensduur van het lager
  • De rug-aan-rug opstelling zorgt voor hoge stijfheid bij toepassingen die stijfheid vereisen
  • Ondersteunt grote axiale en radiale belastingen in beide richtingen voor veelzijdig gebruik
  • Werkt bij hoge snelheden dankzij contactloze afdichting en nauwkeurige constructie
  • Compact ontwerp vereist minder axiale ruimte, waardoor efficiënte machine-indelingen mogelijk zijn
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële tandwielkasten voor compacte ondersteuning van hoge belastingen
  • Ideaal voor elektromotoren die betrouwbare prestaties van hogesnelheidslagers vereisen
  • Compatibel met pompen die een nauwkeurige aspositionering en stijfheid vereisen
Opslaan in lijst

€ 77,35/ stukexcl. btw

€ 93,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
23.8 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
28.6 kN
Statisch draaggetal
20.4 kN
Referentietoerental
11000 tr/min
Grenstoerental
10000 tr/min
Gewicht
0.297 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 78,45/ stukexcl. btw

€ 94,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026