Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3205 A-2Z/C3MT33

  • ERIKS:23222979
  • Fabrikant:7316571821139
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit tweerijig hoekcontactkogellager is voorzien van een afscherming aan beide zijden en een kooi van plaatstaal. Het is geschikt voor hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen en vereist minder axiale ruimte dan equivalente enkelrijige lagerparen. Het lager is geschikt voor hoge snelheden en toepassingen waar een stijve lageropstelling essentieel is. Het geïntegreerde afschermingsontwerp verlengt de levensduur door betrouwbare bescherming tegen verontreinigingen te bieden.

Kenmerken
  • Het dubbelrijige ontwerp weerstaat hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen
  • Geïntegreerde afscherming minimaliseert het binnendringen van verontreinigingen en verhoogt de operationele betrouwbaarheid
  • Plaatwerkkooi behoudt stabiliteit bij hoge snelheden en ondersteunt een consistente prestatie
  • Compacte breedte vermindert de benodigde installatieruimte en optimaliseert het machineontwerp
  • Een contacthoek van 30 graden verbetert de lastverdeling en ondersteunt toepassingen voor zwaar gebruik.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met werktuigmachine-spindels die zowel axiale als radiale ondersteuning vereisen
  • Ideaal voor tandwielkasten die compacte en robuuste lageroplossingen vereisen
  • Compatibel met pompen en compressoren die op verhoogde snelheden werken
Opslaan in lijst

€ 68,20/ stukexcl. btw

€ 82,52incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
20.6 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Referentietoerental
12000 tr/min
Grenstoerental
12000 tr/min
Gewicht
0.181 kg
Met afdichting
Ja