Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3205 A-2Z

  • ERIKS:23757391
  • Fabrikant:7316573930914
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit dubbelrijig hoekcontactkogellager is ontworpen om hoge axiale en radiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen. Het beschikt over een rug-aan-rug opstelling, waardoor minder axiale ruimte nodig is dan bij gepaarde enkelrijige lagers. Het afgeschermde ontwerp verlengt de levensduur door de interne componenten te beschermen tegen verontreinigingen. Met een contacthoek van 30° is het geschikt voor stijve lageropstellingen en werkt het betrouwbaar bij hoge snelheden.

Kenmerken
  • Het dubbelrijige ontwerp maakt het mogelijk hoge axiale en radiale belastingen op te nemen voor veeleisende toepassingen
  • Afgesloten uitvoering beschermt het lagerinterieur en vermindert onderhoud en het risico op verontreiniging
  • De rug-aan-rug opstelling biedt hoge stijfheid ter ondersteuning van kantelmomenten in assemblages
  • Een contacthoek van 30 graden verhoogt het draagvermogen in beide richtingen
  • Een hoge grenssnelheid maakt een efficiënte werking mogelijk in snel roterende machines
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële tandwielkasten die een beperkte axiale inbouwruimte vereisen
  • Ideaal voor textielmachines die hoge stijfheid en duurzaamheid vereisen
  • Compatibel met automatiseringssystemen die op verhoogde snelheden werken
Opslaan in lijst

€ 65,81/ stukexcl. btw

€ 79,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
20.6 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
21.6 kN
Statisch draaggetal
14.3 kN
Referentietoerental
14000 tr/min
Grenstoerental
12000 tr/min
Gewicht
0.181 kg
Met afdichting
Ja