Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3204 A-2Z/C3MT33

  • ERIKS:23756792
  • Fabrikant:7316571821047
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit tweerijig hoekcontactkogellager heeft een rug-aan-rug opstelling en geïntegreerde afdichting. Het ondersteunt hoge axiale en radiale belastingen bij behoud van de bedrijfssnelheid. Het ontwerp vereist minder axiale ruimte dan equivalente gepaarde enkelrijige lagers. Plaatstalen kooi en lagerstaal bieden duurzaamheid voor veeleisende toepassingen.

Kenmerken
  • Een rug-aan-rug opstelling verhoogt de axiale draagkracht voor meer stabiliteit tijdens bedrijf.
  • Integrale afschermingen verminderen het binnendringen van verontreinigingen en verlengen de levensduur in zware omgevingen
  • Hoge grenssnelheid maakt een efficiënte werking mogelijk in snel roterende assemblages
  • C3-axiale speling minimaliseert wrijving voor een soepelere werking in precisiesystemen
  • Constructie met een kooi van plaatstaal zorgt voor betrouwbare kogelscheiding en consistente prestaties
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met compacte machines die robuuste axiale en radiale belastingondersteuning vereisen
  • Ideaal voor elektromotoren met beperkte inbouwruimte
  • Compatibel met industriële pompen die hoge snelheid en weinig onderhoud vereisen
Opslaan in lijst

€ 54,56/ stukexcl. btw

€ 66,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
20.6 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Referentietoerental
16000 tr/min
Grenstoerental
14000 tr/min
Gewicht
0.159 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 65,92/ stukexcl. btw

€ 79,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026