Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3204 A-2RS1/MT33

  • ERIKS:24002204
  • Fabrikant:7316571484037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit tweerijige hoekcontactkogellager heeft een rug-aan-rug-opstelling en geïntegreerde afdichting. Het biedt hoge snelheden en kan aanzienlijke radiale en axiale belastingen in beide richtingen opnemen. De afgedichte constructie verlengt de levensduur en vermindert het onderhoud. Het ontwerp biedt een compacte oplossing wanneer er weinig axiale ruimte beschikbaar is.

Kenmerken
  • De dubbelrijige configuratie ondersteunt hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen, wat het lastbeheer verbetert.
  • Integrale afdichting aan beide zijden voorkomt verontreiniging, verlengt de operationele levensduur en vermindert stilstand
  • De compacte breedte van 20,6 mm maakt installatie in beperkte axiale ruimtes mogelijk en zorgt voor ontwerpflexibiliteit.
  • Een contacthoek van 30 graden verhoogt de ondersteuning voor gecombineerde belastingen en verbetert de betrouwbaarheid van de toepassing.
  • Plaatwerkkooi-constructies bieden robuuste geleiding voor wentellichamen en ondersteunen een stabiele werking
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor spindels van werktuigmachines die een nauwkeurige belastingafhandeling vereisen
  • Gebruikt bij compressoren die hoge snelheden en compacte lageroplossingen vereisen
  • Compatibel met industriële pompen die onder gecombineerde belastingomstandigheden werken
Opslaan in lijst

€ 68,83/ stukexcl. btw

€ 83,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
20.6 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Grenstoerental
10000 tr/min
Gewicht
0.156 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 68,66/ stukexcl. btw

€ 83,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026