€ 71,16/ stukexcl. btw
€ 86,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 27 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 40 kN |
Statisch draaggetal | 28 kN |
Referentietoerental | 9000 tr/min |
Grenstoerental | 9000 tr/min |
Gewicht | 0.447 kg |
Met afdichting | Ja |