Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof

  • ERIKS:24002203
  • Fabrikant:7316577651617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit tweerijig hoekcontactkogellager is voorzien van een niet-metalen kooi en geïntegreerde afdichtingen. Het ondersteunt hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen en neemt minder axiale ruimte in beslag dan gepaarde enkelrijige lagers. De contacthoek van 30° en de rug-aan-rug opstelling zorgen voor verhoogde stijfheid. Afdichting aan beide zijden helpt de operationele levensduur onder veeleisende omstandigheden te verlengen.

Kenmerken
  • Niet-metalen kooi minimaliseert het gewicht en voorkomt interne corrosie
  • vermindering van het onderhoudsbehoefte
  • Het dubbelrijige ontwerp ondersteunt hoge axiale en radiale belastingen voor betrouwbare prestaties in compacte assemblages.
  • Afdichtingen aan beide zijden beschermen tegen verontreiniging
  • verlenging van de levensduur van lagers
  • Een contacthoek van 30 graden verhoogt de stijfheid en ondersteunt zware kantelmomenten bij kritische toepassingen.
  • Een begrenzingssnelheid van 12.000 omw/min maakt gebruik in snel roterende apparatuur mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met compacte tandwielkasten die een gereduceerde axiale inbouwruimte vereisen
  • Ideaal voor industriële pompen die onder hoge gecombineerde belastingsomstandigheden werken
  • Compatibel met landbouwmachines die robuuste ondersteuning in beide lastrichtingen vereisen
Opslaan in lijst

€ 45,13/ stukexcl. btw

€ 54,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
17.5 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
14.3 kN
Statisch draaggetal
8.8 kN
Grenstoerental
12000 tr/min
Gewicht
0.096 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 50,64/ stukexcl. btw

€ 61,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026