Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof

  • ERIKS:23756852
  • Fabrikant:7316571136592
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit tweerijige hoekcontactkogellager heeft een rug-aan-rug opstelling voor het ondersteunen van hoge axiale en radiale belastingen. Afdichting aan beide zijden verlengt de levensduur en voorkomt verontreiniging. Het compacte ontwerp vereist minder axiale ruimte dan gepaarde enkelrijige lagers. De niet-metalen kooi en de contacthoek van 30° maken hoge snelheden en het opnemen van kantelmomenten mogelijk.

Kenmerken
  • Het dubbelrijige ontwerp ondersteunt hoge axiale en radiale belastingen in beide richtingen
  • Afdichtingen aan beide zijden beschermen tegen verontreinigingen en verlengen de levensduur
  • Niet-metalen kooi maakt betrouwbare hoge snelheidsprestaties mogelijk met verminderde wrijving
  • De rug-aan-rug opstelling zorgt voor stijfheid bij veeleisende montageomstandigheden
  • Compacte breedte bespaart axiale ruimte bij beperkte installatieruimte
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij machines die gecombineerde hoge axiale en radiale belastingondersteuning vereisen
  • Ideaal voor compacte mechanische assemblages met beperkte inbouwruimte
  • Compatibel met apparatuur die wordt blootgesteld aan verontreiniging of vuil
Opslaan in lijst

€ 147,59/ stukexcl. btw

€ 178,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
51 kN
Statisch draaggetal
39 kN
Grenstoerental
4800 tr/min
Gewicht
0.673 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 137,61/ stukexcl. btw

€ 166,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026