€ 111,33/ stukexcl. btw
€ 134,71incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 30.2 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 47.5 kN |
Statisch draaggetal | 34 kN |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
Gewicht | 0.585 kg |
Met afdichting | Ja |