Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof

  • ERIKS:23756820
  • Fabrikant:7316570609059
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit tweerijig hoekcontactkogellager is aan beide zijden voorzien van een afdekking voor integrale afdichting. Het lager is geschikt voor relatief hoge radiale belastingen, hoge axiale belastingen in beide richtingen en kantelmomenten. Het is ontworpen voor toepassingen die een stijve lageropstelling vereisen en neemt minder axiale ruimte in beslag dan gekoppelde enkelrijige hoekcontactkogellagers.

Kenmerken
  • Het dubbelrijige ontwerp ondersteunt gecombineerde radiale en axiale belastingen om de systeembetrouwbaarheid te verbeteren
  • Afdekkingen aan beide zijden beschermen de interne componenten en verlengen de levensduur van het lager
  • De rug-aan-rug contacthoekopstelling verhoogt de stijfheid voor veeleisende machineomgevingen
  • Een hoge begrenzingssnelheid verhoogt de efficiëntie in snel draaiende assemblages
  • Niet-metalen kooi minimaliseert wrijving en zorgt voor een soepele rotatie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële tandwielkasten die compacte en robuuste ondersteuning vereisen
  • Ideaal voor pompen en compressoren die op hoge rotatiesnelheden werken
  • Compatibel met textielmachines die een nauwkeurige aspositionering vereisen
Opslaan in lijst

€ 67,39/ stukexcl. btw

€ 81,54incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
23.8 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
30 kN
Statisch draaggetal
20.4 kN
Referentietoerental
11000 tr/min
Grenstoerental
10000 tr/min
Gewicht
0.292 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 62,21/ stukexcl. btw

€ 75,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026