€ 57,51/ stukexcl. btw
€ 69,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 23.8 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Referentietoerental | 10000 tr/min |
Grenstoerental | 10000 tr/min |
Gewicht | 0.292 kg |
Met afdichting | Ja |