Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof

  • ERIKS:23756817
  • Fabrikant:7316570738353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit tweerijig hoekcontactkogellager is voorzien van geïntegreerde afdichtingen, een niet-metalen kooi en een contacthoek van 30°. Ontworpen voor gebruik bij hoge snelheden, kan het hoge axiale en radiale belastingen in beide richtingen opnemen. Het lager vereist minder axiale ruimte dan twee enkelrijige lagers en is geschikt voor stijve lageropstellingen. Het afgedichte ontwerp helpt de levensduur te verlengen in veeleisende toepassingen.

Kenmerken
  • Het dubbelrijige ontwerp kan hoge axiale en radiale belastingen in beide richtingen opvangen
  • Integrale afdichting minimaliseert het binnendringen van verontreinigingen en verlengt de levensduur van lagers
  • Niet-metalen kooi vermindert wrijving bij hoge snelheden en ondersteunt een efficiënte werking
  • Compacte breedte maakt installatie in beperkte axiale ruimtes mogelijk en vereenvoudigt de montage
  • Een contacthoek van 30 graden zorgt voor verhoogde stijfheid bij gecombineerde belastingen.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met precisiepompen die compacte hogelastlagers vereisen
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten die bij verhoogde rotatiesnelheden werken
  • Compatibel met elektromotoren die verlengde onderhoudsintervallen vereisen
Opslaan in lijst

€ 73,52/ stukexcl. btw

€ 88,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
23.8 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
28.6 kN
Statisch draaggetal
20.4 kN
Grenstoerental
7500 tr/min
Gewicht
0.289 kg
Met afdichting
Ja