€ 53,57/ stukexcl. btw
€ 64,82incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 20.6 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 20 kN |
Statisch draaggetal | 12 kN |
Referentietoerental | 16000 tr/min |
Grenstoerental | 14000 tr/min |
Gewicht | 0.156 kg |
Met afdichting | Ja |