€ 44,84/ stukexcl. btw
€ 54,26incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 15.9 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 11.2 kN |
Statisch draaggetal | 6.8 kN |
Referentietoerental | 22000 tr/min |
Grenstoerental | 18000 tr/min |
Gewicht | 0.067 kg |
Met afdichting | Ja |