Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof

  • ERIKS:23756760
  • Fabrikant:7316570060041
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit tweerijig hoekcontactkogellager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen voor extra bescherming. Het is geschikt voor hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen en vereist minder axiale ruimte dan gekoppelde enkelrijige lagers. De niet-metalen kooi ondersteunt hoge snelheden, terwijl de rug-aan-rug opstelling structurele stijfheid waarborgt. Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Het dubbelrijig hoekcontactontwerp ondersteunt gecombineerde belastingen in beide richtingen voor veelzijdige toepassingen
  • De rug-aan-rug-opstelling verhoogt de stijfheid om de prestaties bij starre montageomstandigheden te verbeteren
  • Afdichtingen aan beide zijden voorkomen verontreiniging en verlengen de operationele levensduur voor minder onderhoud
  • Niet-metalen kooi maakt betrouwbare werking bij hoge snelheden mogelijk en vermindert het risico op door de kooi veroorzaakte slijtage
  • Compacte breedte maakt installatie mogelijk in beperkte axiale ruimtes voor een flexibel machineontwerp
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met werktuigmachine-spindels die hoge stijfheid en een compact ontwerp vereisen
  • Ideaal voor elektromotoren waar betrouwbare afdichting en hoge snelheidsbestendigheid vereist zijn
  • Compatibel met pompen of tandwielkasten die onder gecombineerde radiale en axiale belastingen werken
Opslaan in lijst

€ 128,41/ stukexcl. btw

€ 155,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
15.9 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Grenstoerental
1200 tr/min
Gewicht
0.07 kg
Met afdichting
Ja