Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof

  • ERIKS:23756759
  • Fabrikant:7316577752857
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit tweerijig hoekcontactkogellager is voorzien van een niet-metalen kooi en geïntegreerde afdichtingen aan beide zijden. Het is ontworpen om hoge axiale en radiale belastingen in beide richtingen aan te kunnen bij hoge snelheden. Het lager vereist minder axiale ruimte dan twee enkelrijige lagers in rug-aan-rugopstelling. De contacthoek van 30° maakt het mogelijk kantelmomenten op te nemen en zorgt voor een nauwkeurige uitlijning.

Kenmerken
  • Het dubbelrijig ontwerp biedt een hoge draagcapaciteit en bespaart axiale inbouwruimte
  • Afdichtingen aan beide zijden verlengen de levensduur door bescherming tegen verontreinigingen
  • Niet-metalen kooi vermindert het bedrijfsgeruis en verlaagt de wrijving voor een soepelere werking
  • Een contacthoek van 30 graden ondersteunt axiale krachten in beide richtingen en kantelmomenten
  • Hoge begrenzingssnelheid maakt gebruik mogelijk in veeleisende omgevingen met roterende machines
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met werktuigspindels voor nauwkeurige uitlijning en ondersteuning van de belasting
  • Ideaal voor industriële pompen waarbij een beperkte installatieruimte nodig is
  • Compatibel met elektromotoren die een robuuste axiale en radiale belastingverwerking vereisen
Opslaan in lijst

€ 47,51/ stukexcl. btw

€ 57,49incl. btw

93 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
15.9 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
11.2 kN
Statisch draaggetal
6.8 kN
Grenstoerental
14000 tr/min
Gewicht
0.066 kg
Met afdichting
Ja