€ 46,83/ stukexcl. btw
€ 56,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 15.9 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 10.1 kN |
Statisch draaggetal | 5.6 kN |
Grenstoerental | 15000 tr/min |
Gewicht | 0.06 kg |
Met afdichting | Ja |
€ 48,10/ stukexcl. btw
€ 58,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026