Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof

  • ERIKS:13529575
  • Fabrikant:7316577248688
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit tweerijige hoekcontactkogellager combineert twee rijen in een rug-aan-rug opstelling, waardoor axiale en radiale belasting optimaal wordt ondersteund. Het lager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen voor extra bescherming en betrouwbaarheid. Het biedt hoge toerentalcapaciteit en een contacthoek van 30°, wat de stijfheid en duurzaamheid verbetert. Geschikt voor veeleisende industriële toepassingen met beperkte axiale ruimte.

Kenmerken
  • Het dubbelrijige ontwerp verhoogt het draagvermogen en ondersteunt kantelmomenten
  • Afschermingen aan beide zijden beschermen de interne componenten tegen verontreinigingen en verlengen de levensduur
  • Een contacthoek van 30 graden verbetert de lagerstijfheid onder gecombineerde belastingsomstandigheden.
  • Ondersteunt hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen voor veelzijdige operationele eisen
  • Verminderde axiale ruimtebehoefte maakt compacte ontwerpen van machines en apparatuur mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met compacte industriële tandwielkasten waar de ruimte beperkt is
  • Ideaal voor werktuigmachine-spindels die hoge stijfheid en betrouwbaarheid vereisen
  • Compatibel met pompen die gecombineerde radiale en axiale belastingen verwerken
Opslaan in lijst

€ 101,63/ stukexcl. btw

€ 122,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Referentietoerental
9000 tr/min
Grenstoerental
8000 tr/min
Gewicht
0.59 kg
Met afdichting
Ja