€ 59,01/ stukexcl. btw
€ 71,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 20.6 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Referentietoerental | 12000 tr/min |
Grenstoerental | 12000 tr/min |
Gewicht | 0.178 kg |
Met afdichting | Ja |