Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 305943

  • ERIKS:13196790
  • Fabrikant:7316570812336
Image 1
Opslaan in lijst

€ 453,59/ stukexcl. btw

€ 548,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
305
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
23 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee