Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 305608 B

  • ERIKS:24002189
  • Fabrikant:7316570260953
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.350,95/ stukexcl. btw

€ 1.634,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
305
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
56 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
135 kN
Statisch draaggetal
220 kN
Referentietoerental
2800 tr/min
Grenstoerental
3000 tr/min
Gewicht
5.444 kg
Met afdichting
Nee