€ 2.128,18/ stukexcl. btw
€ 2.575,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 305 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 269.5 mm |
Breedte | 66 mm |
Contacthoek | 32 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 270 kN |
Statisch draaggetal | 415 kN |
Referentietoerental | 2200 tr/min |
Grenstoerental | 2400 tr/min |
Met afdichting | Nee |