Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 305286 D

  • ERIKS:13196777
  • Fabrikant:7316577008046
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.091,04/ stukexcl. btw

€ 2.530,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
305
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
73 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
182 kN
Statisch draaggetal
265 kN
Referentietoerental
1700 tr/min
Grenstoerental
2000 tr/min
Met afdichting
Nee