Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 305283 DA

  • ERIKS:13196776
  • Fabrikant:7316571042657
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.728,14/ stukexcl. btw

€ 2.091,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
305
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
70 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
203 kN
Statisch draaggetal
285 kN
Referentietoerental
2800 tr/min
Grenstoerental
3000 tr/min
Met afdichting
Nee