Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 305272 DA

  • ERIKS:13196773
  • Fabrikant:7316570694871
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.667,65/ stukexcl. btw

€ 3.227,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
305
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
309.5 mm
Breedte
76 mm
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
312 kN
Statisch draaggetal
520 kN
Referentietoerental
2000 tr/min
Grenstoerental
2000 tr/min
Met afdichting
Nee