Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 305272 D

  • ERIKS:24002187
  • Fabrikant:7316577008039
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.397,01/ stukexcl. btw

€ 2.900,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
305
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
309.5 mm
Breedte
76 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
312 kN
Statisch draaggetal
520 kN
Referentietoerental
2000 tr/min
Grenstoerental
2000 tr/min
Gewicht
17.65 kg
Met afdichting
Nee