Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 305270 D

  • ERIKS:23196859
  • Fabrikant:7316577008022
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.800,62/ stukexcl. btw

€ 5.808,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
305
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
369.5 mm
Breedte
92 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
397 kN
Statisch draaggetal
710 kN
Referentietoerental
1700 tr/min
Grenstoerental
1700 tr/min
Met afdichting
Nee