€ 3.106,89/ stukexcl. btw
€ 3.759,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 305 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 230 mm |
Buitendiameter | 329.5 mm |
Breedte | 80 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 332 kN |
Statisch draaggetal | 415 kN |
Referentietoerental | 1900 tr/min |
Grenstoerental | 2000 tr/min |
Gewicht | 21.9 kg |
Met afdichting | Nee |