€ 6.761,45/ stukexcl. btw
€ 8.181,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 305 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 289.5 mm |
Breedte | 76 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 178 kN |
Statisch draaggetal | 232 kN |
Referentietoerental | 2200 tr/min |
Grenstoerental | 2200 tr/min |
Gewicht | 16.4 kg |
Met afdichting | Nee |